活性炭カートリッジフィルタ TCC

活性炭カートリッジフィルタ TCC - ADVANTEC

液体中の有機物、残留塩素の除去に優れた効果を発揮します。 W1タイプはヤシガラ炭を、WH/WLタイプは繊維状活性炭を使用しています。 活性炭との接触面積が大きく、高い吸着能力をもっています。 最内層の繊維製サポートフィルタにより、フィルタ自身からの離脱は低く抑えられています。 抵抗が低く、安定したろ過速度・長いろ過寿命が得られます。

用途純水・食品用材質サポートメディア:ポリエチレンテレフタレート ポリエチレン長さ(mm)250接着剤変性オレフィン内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
活性炭
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6159739422931000繊維状活性炭 (比表面積1500m2/g)64-1018-85
11,980
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
6159740322941000繊維状活性炭 (比表面積1000m2/g)64-1018-88
8,530
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする