曜日別特売

アルミナテープ

アルミナテープ - ケニス

耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。

使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61597945AT-25S25100.32耐熱性・強度・柔軟性
39,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
61597954AT-50S50100.32耐熱性・強度・柔軟性
61,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61597963AT-25D25101.3耐熱性・強度・柔軟性
79,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする