ケニス
シリコンベルトヒーター(ペール缶用)
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合
20Lペール缶 (テーパーペール)
材質
外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金
寸法(mm)
860×130
電源(V)
単相100 50/60Hz
制御方式
EGOサーモスタット
電力(W)
500
内容量
1個
注意
※電源プラグは付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61599844
MBHJ-20-1LT
30~110
¥
64,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
61599853
MBHJ-20-1HT
60~150
¥
64,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください