ケニス
シリンダー型強力撹拌子
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器用で低回転から高回転まで対応。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石
サマリウム・コバルト
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61600413
CMH1108
シリンダー型
8
3
PTFE
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
61600429
CMH1112
シリンダー型
12
4.5
PTFE
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
61600438
CMH1120
シリンダー型
20
6
PTFE
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
61600447
CMH1125
シリンダー型
25
6
PTFE
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
61600456
CMH1130
シリンダー型
30
6
PTFE
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
61600465
CMH1140
シリンダー型
40
8
PTFE
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
61600474
CMH1150
シリンダー型
50
8
PTFE
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
61600483
CMH1160
シリンダー型
60
10
PTFE
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください