曜日別特売

テーパー型強力撹拌子

テーパー型強力撹拌子 - ケニス

強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器用で、高回転向きです。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。

使用磁石サマリウム・コバルト内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61600499CMH2910テーパー型104PTFE
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
61600508CMH2915テーパー型155PTFE
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
61600517CMH2925テーパー型258PTFE
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61600526CMH2930テーパー型308PTFE
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
61600535CMH2940テーパー型408PTFE
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61600544CMH2950テーパー型508PTFE
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61600553CMH2960テーパー型608PTFE
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする