ケニス
オクタゴン型強力撹拌子
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器に適しており、低回転から高回転まで対応します。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石
サマリウム・コバルト
内容量
1個
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
13
15
25
38
51
64
直径(Φmm)
3
8
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61600569
CMH513S
オクタゴン型
13
3
PTFE
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61600578
CMH513
オクタゴン型
13
8
PTFE
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61600587
CMH515
オクタゴン型
15
8
PTFE
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61600596
CMH525
オクタゴン型
25
8
PTFE
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
61600605
CMH538
オクタゴン型
38
8
PTFE
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
61600614
CMH551
オクタゴン型
51
8
PTFE
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61600623
CMH564
オクタゴン型
64
8
PTFE
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください