ケニス
オーバル型強力撹拌子
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石
サマリウム・コバルト
内容量
1個
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
15
20
25
35
40
50
64
直径(Φmm)
選択してください
5
6
10
12
16
20
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61600639
CMH1610
オーバル型
10
5
PTFE
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
61600648
CMH1615
オーバル型
15
6
PTFE
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
61600657
CMH1620
オーバル型
20
10
PTFE
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
61600666
CMH1625
オーバル型
25
12
PTFE
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
61600675
CMH1635
オーバル型
35
16
PTFE
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
61600684
CMH1640
オーバル型
40
20
PTFE
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
61600693
CMH1650
オーバル型
50
20
PTFE
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
61600709
CMH1664
オーバル型
64
20
PTFE
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください