IKA
デジタル式撹拌器
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
チャック(mm)
0.5~8Φ
アーム寸法(mm)
13Φ×160
電源(AC V)
100~240 50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(L)
粘度範囲(mPa・s)
最大トルク(N・cm)
モーター入力(W)
モーター出力(W)
寸法(mm)
質量(kg)
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61600973
MINISTAR 20 digital
15
10000
20
60
46
70×147×193
1.6
50~2000
¥
173,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61600989
MINISTAR 40 digital
25
30000
40
60
46
70×147×193
1.7
50~1000
¥
193,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61600998
MINISTAR 80 digital
50
60000
80
60
46
70×147×193
1.7
50~500
¥
213,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61600937
NANOSTAR 7.5 digital
5
4000
7.5
32
22
53×130×147
0.8
50~2000
¥
99,000
取扱い終了
61600946
MICROSTAR 7.5digital
5
4000
7.5
32
22
60×126×173
1.2
50~2000
¥
108,000
取扱い終了
61600955
MICROSTAR 15 digital
10
8000
15
32
22
60×126×173
1.3
50~1000
¥
118,000
取扱い終了
61600964
MICROSTAR 30 digital
20
20000
30
32
22
60×126×173
1.3
50~500
¥
128,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください