曜日別特売

遠心撹拌体 C-Mix

遠心撹拌体 C-Mix - ケニス遠心撹拌体 C-Mix - ケニス

遠心力により立体的な撹拌流を上下に発生させて撹拌できます。 容器の底から吸い上げることにより、比重が異なる液体や液に浮くものと沈むものでも沈降せず、均一に撹拌できます。 せん断力が低く、撹拌物の性質を壊さない柔らかい撹拌が可能です。 空気を巻き込まず、キャビテーションも起こさないため、泡立ちが抑えられます。液面も渦がなく静かで、液の飛散がありません。 羽根がないため安全で、容器に当たっても破損させません。 熔接・溶着加工により、ヘッド・シャフト一体型となっています。

シャフト×長さL(Φmm×mm)8Φ×300内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド径(Φmm)
材質(ヘッド)
撹拌容量(L)
材質(シャフト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61601007LD-019W03S-8300S19SUS3161以下SUS316
52,200
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61601016LD-025W03S-8300S25SUS3161~3以下SUS316
53,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61601025LD-035W03S-8300S35SUS3162~5SUS316
54,500
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61601034LD-019W03F-8300F19PTFE1以下フッ素チューブ被覆
84,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61601043LD-025W03F-8300F25PTFE1~3以下フッ素チューブ被覆
85,300
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61601059LD-035W03F-8300F35PTFE2~5フッ素チューブ被覆
86,300
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする