防爆エアーモーター撹拌器(一斗缶用)

防爆エアーモーター撹拌器(一斗缶用) ケニス 防爆エアーモーター撹拌器(一斗缶用) ケニス

オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。

付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm) 材質シャフト・プロペラ/SUS304 最大トルク(N・m)4.8 モーター出力(kW)0.25(0.34hp) 最大回転数(min-1[r.p.m])520 空気消費量(L/min)318(最大) 供給空気圧力(MPa)0.63 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
スタンド
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61601086 LZB22-CB-I-K なし
527,000
519,800
571,780 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61601095 LZB22-CB-I-S あり
610,000
609,800
670,780 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする