曜日別特売

防爆エアーモーター撹拌器(ドラム缶用)

防爆エアーモーター撹拌器(ドラム缶用) - ケニス防爆エアーモーター撹拌器(ドラム缶用) - ケニス

オイルレスエアーモーターを使用した、密閉ドラム缶(200L)用の防爆撹拌器です。 遠心力と撹拌液の抵抗で開く3枚プロペラ(200mmΦ)はドラム缶の口から挿入でき、通常のプロペラと同等の撹拌効果が得られます。

最大回転数(min-1[r.p.m])470最大トルク(N・m)8モーター出力(kW)0.39(0.52hp)供給空気圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)492(最大)材質シャフト・プロペラ/SUS304容量(mL)200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スタンド
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61601104LZB33-B2.5-Kなしシャフト(15Φ×1000mm) 開閉式3枚プロペラ(閉50mmΦ/開200mmΦ) サイレンサー用フィルタ(5μm) ボールバルブ 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) ドラム缶取出口用撹拌器固定金具
719,000
709,800
780,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61601113LZB33-B2.5-Sありシャフト(15Φ×1000mm) 開閉式3枚プロペラ(閉50mmΦ/開200mmΦ) サイレンサー用フィルタ(5μm) ボールバルブ 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター)
684,000
679,800
747,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする