曜日別特売

デジタルオービタルシェーカー

デジタルオービタルシェーカー - Thermo Fisher Scientific

付属のゴムバンドの組み合わせで、様々な容器に使用可能です。 ソフトな運転開始/終了でサンプルのこぼれを防止します。 インキュベーターや冷蔵室内でも使用できます(2~40℃)。

付属品プラットフォーム プラットフォーム用ゴムマット ゴムバンド×8寸法(mm)プラットフォーム:279×279本体寸法(mm)314×310×197振盪数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)電源(AC V)100~240 50/60Hz 1.5A耐荷重N(kgf)4.5タイマー0~49時間(1秒単位)振盪方式ロータリー式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61601226FJ120460LJ
221,600
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする