粉砕機

粉砕機 - IKA粉砕機 - IKA

1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。

寸法(mm)300×250×400質量(kg)8.5硬度モース硬度5回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000電源(AC V)100~240 50/60Hzモーター出力(W)1000投入口幅(mm)7最大処理量(mL)2000内容量1個
注意
※容器は付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※容器は付属していません。61601253MultiDrive basic
564,000
559,800
615,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
※容器は付属していません。61601269MultiDrive control
670,000
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする