ケニス
石英ガラス板(丸板)
熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質
合成石英ガラス
厚さ(mm)
1
タイプ
丸板
耐熱温度(℃)
1000
純度(%)
Si:99.99以上
全14種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
Φ10
Φ20
Φ25
Φ30
Φ40
Φ50
Φ100
内容量
1枚
1組(5枚)
1組(10枚)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61615314
-
1組(5枚)
Φ10
¥7,800
¥
7,798
¥8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615323
-
1組(10枚)
Φ10
¥14,200
¥
13,980
¥15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615339
-
1組(5枚)
Φ20
¥11,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615348
-
1組(10枚)
Φ20
¥19,500
¥
18,980
¥20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615357
-
1組(5枚)
Φ25
¥12,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615366
-
1組(10枚)
Φ25
¥22,000
¥
21,980
¥24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615375
-
1組(5枚)
Φ30
¥12,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
61615384
-
1組(10枚)
Φ30
¥23,800
¥
22,980
¥25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615393
-
1組(5枚)
Φ40
¥14,800
¥
13,980
¥15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615409
-
1組(10枚)
Φ40
¥27,500
¥
26,980
¥29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615418
-
1組(5枚)
Φ50
¥21,800
¥
20,980
¥23,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61615427
-
1組(10枚)
Φ50
¥40,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615436
-
1枚
Φ100
¥19,800
¥
18,980
¥20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61615445
-
1組(5枚)
Φ100
¥89,000
¥
88,980
¥97,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください