曜日別特売

メスフラスコ TPX

メスフラスコ TPX - ニッコー

破損の心配がない樹脂性メスフラスコで、ポリ栓付きです。 オートクレーブにかけて滅菌することができます。

材質メチルペンテン樹脂(TPX)オートクレーブの可否可能(ポリ栓はオートクレーブ不可)内容量1個
注意
※加熱温度によっては、製品の収縮が発生することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口内径(Φmm)
目安容量(mL)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61615856-2502331625083
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
61615847-10018212.510061
1,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
61615865-50028918.5500104
1,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61615847-01455292303004- TPXメスフラスコ NIKKO(ニッコーハンセン) 01455292TPXメスフラスコNIKKO(ニッコーハンセン)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
61615865-01455317303002- TPXメスフラスコ NIKKO(ニッコーハンセン) 01455317TPXメスフラスコNIKKO(ニッコーハンセン)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする