ケニス
タマカン(UNマーク取得)
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
材質
HDPE
口内径(Φmm)
50
内容量
1組(4個)
全6種類を絞り込む
色
グレー
ナチュラル
容量(L)
10
16
20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
容量(L)
等級
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61616294
KK-116-8-N
ナチュラル
20
3H1/Y1.9/320・3H1/Y1.9/200
265×265×395
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61616303
KK-116-8-G
グレー
20
3H1/Y1.9/320・3H1/Y1.9/200
265×265×395
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61616328
KK-137-G
グレー
16
3H1/Y1.5/150
270×270×330
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61616337
KM-331-N
ナチュラル
10
3H1/Y2.1/200
230×230×280
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61616346
KM-331-G
グレー
10
3H1/Y2.1/200
230×230×280
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61616319
KK-137-N
ナチュラル
16
3H1/Y1.5/150
270×270×330
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください