曜日別特売

小型クリーンボトル(UNマーク取得)

小型クリーンボトル(UNマーク取得) - ケニス小型クリーンボトル(UNマーク取得) - ケニス

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。

材質HDPE等級Y1.5/200口内径(Φmm)31.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6161635505AL-F0.575Φ×191
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
616163641AL-F1102Φ×191
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする