ケニス
ユニットスタンド用連結台
ユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。
寸法(mm)
500(スライド部400)×100×60
適合パイプ外径(Φmm)
13
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61619514
B
ステンレス鋼板
8.5
¥
71,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61619523
C
ステンレス鋳物
6.5
¥
92,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください