ケニス
ステンレス両開クランプ
材質
クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304
付属品
スペアキャップ×3個
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
締付範囲(mm)
全長(mm)
寸法(直径Φ×柄)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61619724
NS-4
10~100
325
13×180
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
61619733
NS-3
5~80
305
13×180
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
61619749
NS-2
3~50
235
10×145
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください