アルミ合金ラボジャッキ

アルミ合金ラボジャッキ - ケニス
(2件のレビュー)

上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。

材質上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
天板寸法(mm)
伸縮範囲(mm)
静止荷重(kg)
天板厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61619794AJ-1014050100×10050~140302.4
6,660
6,598
7,258(税込)
当日出荷
61619803AJ-2538070250×25070~380803.5
29,300
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61619794
2023-11-28
用途: 機械のメンテナンス時、補助
自動車・二輪車・自転車関連業

性能・コスト的課題なし、但しハンドルグリップ性が良いと上下昇降し易いと思います。幅を広く滑りにくくすると良い

対象商品 : 61619794
2023-02-28
用途: バイクの固定

締め付ける際に、ハンドルを回すだけでジャッキを固定でき、気軽に使えます。ボディも軽いので固定も楽だし、色も気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする