ケニス
オールステンレスジャッキ(ラチェット式)
耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質
ステンレスSUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
静止荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
天板寸法(mm)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61619819
ASR-15
25
75~245
150×150
245
75
¥
43,240
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61619828
ASR-20
25
75~245
200×200
245
75
¥
47,720
¥
46,900
¥
51,590
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61619837
ASR-25
35
75~385
250×250
385
75
¥
91,160
¥
90,900
¥
99,990
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61619846
ASR-30
45
88~490
300×300
490
88
¥
119,160
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください