曜日別特売

オールステンレスジャッキ(ノブ式)

オールステンレスジャッキ(ノブ式) - ケニス

耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。 側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。

材質ステンレスSUS304内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板寸法(mm)
伸縮範囲(mm)
静止荷重(kg)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61619855ASJ-880×8054~135813554
31,240
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
61619864ASJ-18180×18075~2452524575
40,880
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61619873ASJ-25250×25075~3853538575
85,120
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61619889ASJ-30300×30088~4904549088
112,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする