マイテックスメンブレン

マイテックスメンブレン - Merck(メルクミリポア)

多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。

材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)耐熱性-100~260℃オートクレーブの可否
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径
直径(Φmm)
表面
膜厚
穴径(μm)
膜厚(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61620659LSWG025001箱(100枚)5.0μm25格子入170μm5170
78,500
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
61620668LSWG047001箱(100枚)5.0μm47格子入170μm5170
109,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
61620677LSWP142501箱(50枚)5.0μm142無地170μm5170
197,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
61620686LCWG025001箱(100枚)10.0μm25格子入130μm10130
78,500
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
61620695LCWG047001箱(100枚)10.0μm47格子入130μm10130
109,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
61620704LCWP142501箱(50枚)10.0μm142無地130μm10130
197,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする