ケニス
バイオカラム 加圧(低圧)タイプ
設置したままでフィルタ部の交換が可能なカラムです。 分離性能が非常に優れています。 分解しやすく、高い洗浄効果があります。 部品はすべて共通なので、多用途・多目的に組み合わせて使うことができます。
材質
フェノール樹脂(ホルダー部)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
足径(Φmm)
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61621736
CF-18-1
上部:ホース止め付ガラス管 下部:ガラス管
7
18×300
¥22,800
取扱い終了
返品不可
61621745
CF-30-1
上部:ホース止め付ガラス管 下部:ガラス管
8
30×400
¥34,800
取扱い終了
返品不可
61621754
CF-50-1
上部:ホース止め付ガラス管 下部:ガラス管
9
50×500
¥49,200
取扱い終了
返品不可
61621763
CF-18-2
上部:PTFE製接続ジョイント 下部:ガラス管
7
18×300
¥34,800
取扱い終了
返品不可
61621779
CF-30-2
上部:PTFE製接続ジョイント 下部:ガラス管
8
30×400
¥46,800
取扱い終了
返品不可
61621788
CF-50-2
上部:PTFE製接続ジョイント 下部:ガラス管
9
50×500
¥58,800
取扱い終了
返品不可
61621797
CF-18-3
上部:PTFE製接続ジョイント 下部:PTFE製接続ジョイント
7
18×300
¥36,000
取扱い終了
返品不可
61621806
CF-30-3
上部:PTFE製接続ジョイント 下部:PTFE製接続ジョイント
8
30×400
¥48,000
取扱い終了
返品不可
61621815
CF-50-3
上部:PTFE製接続ジョイント 下部:PTFE製接続ジョイント
9
50×500
¥60,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください