曜日別特売

標準ガス(プッシュ缶入りガス)

標準ガス(プッシュ缶入りガス) - ジーエルサイエンス

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。

タイプ純ガス内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
容量(L)
純度(%)
圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61628465エチレンエチレン4.599.50.8
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
61628474プロパンプロパン399.50.55
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
61628483プロピレンプロピレン499.50.7
12,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61628447メタンメタン4.599.90.8
10,700
取扱い終了
代替品有
61628456エタンエタン4.599.50.8
12,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
61628499水素水素4.599.990.8
12,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
61628508酸素酸素4.599.90.8
12,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
61628517窒素窒素4.599.990.8
12,200
取扱い終了
代替品有
61628535ヘリウムヘリウム4.599.990.8
12,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
61628544アルゴンアルゴン4.599.990.8
12,200
取扱い終了
代替品有
61628553二酸化炭素二酸化炭素4.599.90.8
11,200
取扱い終了
代替品有
61628526ネオンネオン4.599.990.8
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61628447メタン33160757メタンメタン 標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス 33160757標準ガス(プッシュ缶タイプ)ジーエルサイエンス1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
61628456エタン33160766エタンエタン 標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス 33160766標準ガス(プッシュ缶タイプ)ジーエルサイエンス1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
61628499水素33160784水素水素 標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス 33160784標準ガス(プッシュ缶タイプ)ジーエルサイエンス1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
61628508酸素33160793酸素酸素 標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス 33160793標準ガス(プッシュ缶タイプ)ジーエルサイエンス1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
61628517窒素33160802窒素窒素 標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス 33160802標準ガス(プッシュ缶タイプ)ジーエルサイエンス1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
61628535ヘリウム33160811ヘリウムヘリウム 標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス 33160811標準ガス(プッシュ缶タイプ)ジーエルサイエンス1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
61628544アルゴン33160827アルゴンアルゴン 標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス 33160827標準ガス(プッシュ缶タイプ)ジーエルサイエンス1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
61628553二酸化炭素33160845二酸化炭素二酸化炭素 標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス 33160845標準ガス(プッシュ缶タイプ)ジーエルサイエンス1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする