曜日別特売

マイクロ流路 ナチュラルフローチップ

マイクロ流路 ナチュラルフローチップ - ケニスマイクロ流路 ナチュラルフローチップ - ケニス

マイクロレシコの標準マイクロ流路チップです。 流路加工チップに平面チップを貼り合わせたクローズドタイプの層間流体チップです。

寸法(mm)26.1×59.1×2.2内容量1組(2枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流路数
流路寸法(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61628639Ⅲ型5種深さ50×幅20・50・100・300・500の5種(幅500はピラー7種類付)
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61628657Ⅴ型2種(1)深さ50×幅50 ピッチ200 全長720mm (2)深さ50×幅50 ピッチ1000 全長180mm
19,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
61628648Ⅳ型2種深さ50×幅100(全流路共通)
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする