ケニス
DNAラダーマーカー
(1件のレビュー)
分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
仕様
バンド数:11
容量(μL)
500μL(100回分)
レンジ
100~1500bp
保存期間(年)
常温で1年間
内容量
1個(100回分)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61628806
100bp-KB
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください