KRK(笠原理化工業)
濁度計
散乱光量を測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。
付属品
濁度標準液(10度/30mL 100度/30mL) 測定セル×4 キャリングケース
寸法(mm)
88×174×65
測定範囲
0.00~1100度 3レンジ自動切換え
質量(g)
310
電源
単4電池×4(付属)
測定精度
±2%以内(100度以下/FS) ±3%以内(1000度以下/FS)
分解能
0.01度/0.00~10.99度 0.1度/11.0~109.9度 1度/110~1100度
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61630863
TR-55
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください