腕時計型(装着型) GW-3

腕時計型(装着型) GW-3 - 理研計器腕時計型(装着型) GW-3 - 理研計器腕時計型(装着型) GW-3 - 理研計器腕時計型(装着型) GW-3 - 理研計器腕時計型(装着型) GW-3 - 理研計器腕時計型(装着型) GW-3 - 理研計器腕時計型(装着型) GW-3 - 理研計器腕時計型(装着型) GW-3 - 理研計器

手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。

防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)電源コイン型リチウム電池 (CR2450)付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ質量(g)約45外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D)音量(ブザー)80dB以上(30cm)機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーションサンプリング方式拡散式グリーン購入法適合内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知対象ガス
検知原理
警報方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61631676GW-3(O2)酸素隔膜ガルバニ電池式(ガス警報)3段警報、オーバー警報
43,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
地域運賃
61631685GW-3(OX)酸素定電位電解式(ガス警報)3段警報、オーバー警報
43,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
地域運賃
61631694GW-3(CO)一酸化炭素定電位電解式(ガス警報)3段警報、STEL警報、積算警報
58,000
54,980
60,478(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
61631703GW-3(HS)硫化水素定電位電解式(ガス警報)3段警報、STEL警報、TWA警報
66,000
61,980
68,178(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年3月27日
61631719GW-3(CX)一酸化炭素・酸素定電位電解式(ガス警報)3段警報、STEL警報、積算警報
90,000
84,980
93,478(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【製品特徴】GW-3シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする