ケニス
ソーラーパワーメーター
コンパクトサイズで操作も簡単なため、手軽に測定が可能です。 ホールド、最高・最低値、メモリ機能付きです。
測定範囲
0~1999W/m
2
精度
±10W/m2または±5%
分解能
0.1W/m2または1W/m2
機能
最高・最低値 メモリ表示 ホールド機能
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
電源
仕様
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61632114
DT-1307
0~1999W/m
2
単4電池×3(付属)
センサ分離型
176
162×63×28
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
61632096
TM-206
0~1999W/m
2
9V電池×1(付属)
センサ一体型
150
132×60×38
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください