歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ)

歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ) - ケニス歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ) - ケニス歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ) - ケニス

細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。

材質取手:PP長さ(mm)165寸法(mm)11×165×13線径(Φmm)0.2毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120ブラシ長(mm)8内容量1組(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61632333T-REレッド
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61632349T-YEイエロー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61632358T-BLブルー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする