小型ボール盤

小型ボール盤 - ケニス

作業性に優れた卓上ボール盤です。 繰り返し同じ穴あけ加工に便利なディプススケールを標準装備しています。 無段階変速コントローラを内蔵し、木工から非鉄金属まで使用できます。 手軽な卓上サイズで実験器材の製作や金属板の加工まで、幅広く使用できます。

付属品チャックハンドル バイス 六角棒レンチ寸法(mm)180×275×410質量(kg)7電源(V)AC100V 50/60Hz 200W回転数(min-1[r.p.m])3200~6200(無段変速)フトコロ(mm)112テーブル寸法(mm)172×188チャック10mmスピンドルテーパージャコブステーパーNo.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61633024DP-2250R
40,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61633024DP-2250R56420716DP2250RDP-2250R 小型ボール盤 REXON(レクソン) 56420716小型ボール盤REXON(レクソン)1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする