メトロマックス4

メトロマックス4 - ERECTA(エレクター)

棚板・ポールすべてがマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果と耐食性のあるシェルフです。 マットは取り外して洗浄が容易に行え、いつまでも衛生的に使用可能です。 マットは耐熱・耐寒性に優れ、-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。

棚段数4材質棚板(マット部):マイクロバン抗菌加工ポリプロピレン 棚板(フレーム部)・ポール:グラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン棚板調整ピッチ(mm)25.4固定方法テーパー固定方式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61634029MAX4-1836G・MX63P9104651581
120,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61634038MAX4-1836G・MX74P9104651886
124,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61634047MAX4-1848G・MX63P12154651581
136,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61634056MAX4-1848G・MX74P12154651886
140,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61634065MAX4-2436G・MX63P9106201581
136,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61634074MAX4-2436G・MX74P9106201886
140,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61634083MAX4-2448G・MX63P12156201581
162,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61634099MAX4-2448G・MX74P12156201886
166,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする