曜日別特売

試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm

試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm - 東京スクリーン

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。

内径×深さ(mm)200Φ×60材質枠:ステンレス 網:ステンレス内容量1個
注意
※商品の性質の都合上、返品はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目開き(mm)
織り方
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61607413-125フラットトップ織-
14,800
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607429-106フラットトップ織-
14,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607438-90フラットトップ織-
14,800
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607447-75フラットトップ織-
14,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607456-63フラットトップ織-
14,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607465-53フラットトップ織-
16,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607474-45フラットトップ織-
16,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607483-37.5フラットトップ織-
16,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607499-31.5フラットトップ織-
16,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607508-26.5フラットトップ織-
16,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61607517-22.4フラットトップ織-
16,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607526-19フラットトップ織-
16,400
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607535-16フラットトップ織-
16,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607544-13.2フラットトップ織-
16,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607553-11.2フラットトップ織-
16,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607569-9.5フラットトップ織-
16,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607578-8フラットトップ織-
16,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607587-6.7フラットトップ織-
16,600
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607596-5.6フラットトップ織-
16,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607605-4.75フラットトップ織-
16,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607614-4フラットトップ織-
16,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607623-3.35フラットトップ織-
17,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607639-2.8フラットトップ織-
17,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607648-2.36フラットトップ織-
17,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607657-2平織-
15,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607666-1.7平織-
15,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607675-1.4平織-
15,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607684-1.18平織-
15,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61607693-1平織-
15,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607709--平織850
14,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607718--平織710
14,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607727--平織600
14,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607736--平織500
14,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607745--平織425
14,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607754--平織355
14,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607763--平織300
14,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607779--平織250
14,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607788--平織212
14,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607797--平織180
14,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607806--平織160
15,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61607815--平織150
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607824--平織125
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607833--平織106
15,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607849--平織100
22,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61607858--平織90
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607867--平織75
17,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607876--平織63
20,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607885--平織53
24,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607894--平織45
26,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61607903--綾織38
34,000
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする