曜日別特売

試験用ふるい オールステンレス 350Φ×100mm

試験用ふるい オールステンレス 350Φ×100mm - 東京スクリーン

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。

内径×深さ(mm)350 Φ×100材質枠:ステンレス 網:ステンレス内容量1個
注意
※目開きについて、「mm」と「μm」をお間違いないようご注意ください。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目開き(mm)
織り方
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61610283-125フラットトップ織-
35,600
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610299-106フラットトップ織-
35,600
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610308-90フラットトップ織-
35,600
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610317-75フラットトップ織-
35,600
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610326-63フラットトップ織-
35,600
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610335-53フラットトップ織-
46,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610344-45フラットトップ織-
46,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610353-37.5フラットトップ織-
46,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610369-31.5フラットトップ織-
46,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610378-26.5フラットトップ織-
46,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610387-22.4フラットトップ織-
46,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610396-19フラットトップ織-
46,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610405-16フラットトップ織-
48,500
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610414-13.2フラットトップ織-
48,500
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610423-11.2フラットトップ織-
48,500
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610439-9.5フラットトップ織-
50,300
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610448-8フラットトップ織-
50,300
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610457-6.7フラットトップ織-
50,300
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610466-5.6フラットトップ織-
50,300
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610475-4.75フラットトップ織-
50,300
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610484-4フラットトップ織-
50,300
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610493-3.35フラットトップ織-
56,600
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610509-2.8フラットトップ織-
56,600
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610518-2.36フラットトップ織-
56,600
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610527-2平織-
41,900
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610536-1.7平織-
41,900
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610545-1.4平織-
41,900
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610554-1.18平織-
41,900
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610563-1平織-
41,900
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610579--平織850
37,500
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610588--平織710
37,500
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610597--平織600
37,500
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610606--平織500
37,500
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610615--平織425
37,500
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610624--平織355
37,500
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610633--平織300
37,500
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610649--平織250
37,500
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610658--平織212
37,500
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610667--平織180
37,500
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610676--平織150
41,800
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610685--平織125
41,800
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610694--平織106
41,800
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610703--平織100
44,000
39,900
43,890(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610719--平織90
44,200
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610728--平織75
47,100
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610737--平織63
50,500
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610746--平織53
58,600
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610755--平織45
61,600
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610764--綾織38
84,500
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする