曜日別特売

試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm

試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm - 東京スクリーン

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。

材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)500Φ×100内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目開き(mm)
織り方
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61611848-125フラットトップ織-
78,900
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61611857-106フラットトップ織-
78,900
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61611866-90フラットトップ織-
78,900
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61611875-75フラットトップ織-
78,900
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61611884-63フラットトップ織-
78,900
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61611893-53フラットトップ織-
93,200
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61611909-45フラットトップ織-
93,200
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61611918-37.5フラットトップ織-
93,200
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61611927-31.5フラットトップ織-
93,200
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61611936-26.5フラットトップ織-
93,200
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61611945-22.4フラットトップ織-
93,200
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61611954-19フラットトップ織-
93,200
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61611963-16フラットトップ織-
99,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61611979-13.2フラットトップ織-
99,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61611988-11.2フラットトップ織-
99,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61611997-9.5フラットトップ織-
101,800
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612006-8フラットトップ織-
101,800
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612015-6.7フラットトップ織-
101,800
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612024-5.6フラットトップ織-
101,800
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612033-4.75フラットトップ織-
101,800
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月下旬
61612049-4フラットトップ織-
101,800
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612058-3.35フラットトップ織-
116,900
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612067-2.8フラットトップ織-
116,900
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612076-2.36フラットトップ織-
116,900
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612085-2平織-
92,700
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612094-1.7平織-
92,700
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612103-1.4平織-
92,700
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612119-1.18平織-
92,700
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612128-1平織-
92,700
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612137--平織850
81,500
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612146--平織710
81,500
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612155--平織600
81,500
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612164--平織500
81,500
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612173--平織425
81,500
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612189--平織355
81,500
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612198--平織300
81,500
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612207--平織250
81,500
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612216--平織212
81,500
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612225--平織180
81,500
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612234--平織150
92,700
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612243--平織125
92,700
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612259--平織106
92,700
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612268--平織100
100,100
89,900
98,890(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612277--平織90
96,600
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612286--平織75
101,500
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612295--平織63
109,800
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612304--平織53
119,600
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612313--平織45
127,800
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61612329--綾織38
172,700
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする