三菱電機
電磁開閉器
グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用、端子カバー標準装備
仕様
交流操作
コイル定格電圧(V)
AC200
フレーム
T35
動作方式
非可逆式
補助接点
2a2b
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61592528
MS-T35 7.5KW 200V AC200V
¥
35,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください