富士電機
コマンドボックス
軽量で丈夫なアルミダイキャスト製です。丸みのあるやわらかなデザインです。
保護構造
IP65(耐じん・防噴流形 JIS C 0920、JIS C 4520)
材質(本体)
アルミダイキャスト
塗装色
5Y7/1半ツヤ
仕様
防雨形コマンドボックス AHX-W形
取付可能対象
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ
取付穴径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61592695
AHX901W
480
1点用、Φ30
30
¥
5,220
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
61592704
AHX902W
480
2点用、Φ30
30
¥
5,220
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
61592713
AHX903W
600
3点用、Φ30
30
¥
5,930
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください