燕のボール

燕のボール - オクムラ燕のボール - オクムラ燕のボール - オクムラ燕のボール - オクムラ燕のボール - オクムラ燕のボール - オクムラ
(1件のレビュー)

底が広く作られた安定感のある「安心の日本製・ステンレスボール」
つや消し加工となっているので、泡立て器などの傷が目立ちにくいです。
底部が広く作られているので安定感があります。
深型だから、泡立て時の食材の飛び跳ねを防いでくれます。
色移りや匂移りの心配がないステンレス製です。
丈夫で錆びにくく清潔にお使いいただけます。

材質18-0ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61592458-1001314.35.114.3
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
61592467-1351516.66.416.6
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
61592476-2211819.87.319.8
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
61592485-2402122.58.222.5
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
61592494-3752425.89.325.8
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
61592503-4802728.810.528.8
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61592503
2022-01-09
用途: 食品製造時
飲食業

ステンレスがしっかりしていて重さもあり使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする