曜日別特売
- 燕のボール オクムラ 61592458

燕のボール

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)13
内容量1個注文コード61592458品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

底が広く作られた安定感のある「安心の日本製・ステンレスボール」
つや消し加工となっているので、泡立て器などの傷が目立ちにくいです。
底部が広く作られているので安定感があります。
深型だから、泡立て時の食材の飛び跳ねを防いでくれます。
色移りや匂移りの心配がないステンレス製です。
丈夫で錆びにくく清潔にお使いいただけます。

質量(g)
100
サイズ(cm)
13
幅(cm)
14.3
高さ(cm)
5.1
奥行き(cm)
14.3
材質
18-0ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61592503
2022-01-09
用途: 食品製造時
飲食業

ステンレスがしっかりしていて重さもあり使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする