曜日別特売

メスフラスコ JCSS校正付 茶

メスフラスコ JCSS校正付 茶 - アズワン
材質硼珪酸ガラス-1仕様JCSS校正証明書付校正証明書JCSS校正内容量1本
注意
※「校正証明書付」は、出荷時にJCSS校正証明書・検査成績書の2点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
容量(mL)
体積許容誤差(mL)
サイズ
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61705334-705±0.029(栓/TS)23
16,630
16,530
18,183(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705343-9010±0.029(栓/TS)29
16,630
16,530
18,183(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705359-11020±0.039(栓/TS)35
16,960
16,860
18,546(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705368-12025±0.039(栓/TS)37
16,960
16,860
18,546(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705377-15050±0.0513(栓/TS)50.5
17,080
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705386-180100±0.0813(栓/TS)60
17,510
17,410
19,151(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705395-220200±0.1016(栓/TS)75.5
19,050
18,950
20,845(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705404-231250±0.1216(栓/TS)81
22,380
22,280
24,508(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705413-280500±0.1519(栓/TS)102
24,140
24,040
26,444(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705429-3251000±0.322(栓/TS)128
24,810
24,710
27,181(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61705438-4002000±0.527(栓/TS)159
31,000
30,900
33,990(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする