A.T.FIELD
細工カッター NERVモデル
劇中に登場する「NERV」のメカニカルな構造物や装備品のイメージを、タフなワークツールのデザインとしてカッターナイフに落とし込み、エヴァの世界観を表現。
色
ブラック
質量(g)
23
本体寸法(mm)
約14×137.5×10.5
刃先角度(°)
30
替刃寸法(mm)
刃渡り:約74(新品時)、幅:約9、厚さ:約0.38
適合替刃
オルファ製細工カッター替刃(メーカー品番:XB141、XB141S)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61695464
ATF-801
¥1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください