ダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデル

ダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデル - A.T.FIELDダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデル - A.T.FIELD

温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。
本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。
プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。
設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。
ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。

付属品ロックキーパープル質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61695498ATF-1001
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする