Panasonic(パナソニック)
MINAS A6ファミリー サーボモータ
よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
タイプ
低慣性(ローイナーシャ)
保護構造
出力軸回転部、リード線先端部は除く
シリーズ
MSMF
構造
モータ口出し部:リード線
分解能
エンコーダ :8388608
保護等級
IP65
コネクタ
モータ・エンコーダ:リード線
回転速度(r/min)
定格:3000、最高:6000
オイルシール
なし
エンコーダ種類
バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min
-1
[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61695796
MSMF5AZA1A2
0.05
3000
なし
なし
ストレート
¥
102,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61695805
MSMF5AZA1B2
0.05
3000
あり
なし
ストレート
¥
135,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61695814
MSMF042A1A2
0.4
3000
なし
なし
ストレート
¥
133,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
61695823
MSMF042A1B2
0.4
3000
あり
なし
ストレート
¥
173,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61695839
MSMF082A1A2
0.75
3000
なし
なし
ストレート
¥
168,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61695848
MSMF082A1B2
0.75
3000
あり
なし
ストレート
¥
213,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61695857
MSMF012A1A2
0.1
3000
なし
なし
ストレート
¥
110,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61695866
MSMF012A1B2
0.1
3000
あり
なし
ストレート
¥
142,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61695875
MSMF022A1A2
0.2
3000
なし
なし
ストレート
¥
112,600
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61695884
MSMF022A1B2
0.2
3000
あり
なし
ストレート
¥
152,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください