パイプ柄バチヅル

パイプ柄バチヅル - 土牛パイプ柄バチヅル - 土牛パイプ柄バチヅル - 土牛

【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】
鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。
固まった土を突き崩す「先とがり」型。
根切りにも役立ちます。

用途
掘削作業や固い土の慣らしに。
土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
刃幅(mm)
全質量(g)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6169628603095BD-21約345約35約510約175
3,990
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
6169629503096BD-27約350約43約780約235
4,200
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パイプ柄掘削ハンマー 掘削作業
パイプ柄バチヅル/パイプ柄掘削ハンマー390
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする