土牛
シノ付カッター 長シノ型曲がり
シノが長く先曲がりのため、作業効率アップ!
切れ味の良さと長切れが特徴です。
用途
番線の切断、締め付けに。
全長(mm)
約265
切断能力(mm)
軟鋼線:4
全質量(g)
約320
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61696304
02885
¥
2,840
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
番線の切断・締付け作業動画
参考になった