土牛
オールステンハンディカッター 長シノ型
オールステンハンディーカッターのシノ付き版。小さくてもしっかり切れます。
手のひらに収まる、全長約185mmのコンパクトサイズ。
用途
番線の切断、締め付けに。
全長(mm)
約185
切断能力(mm)
軟鋼線:2.8
全質量(g)
約170
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61696329
02887
¥7,140
¥
5,698
¥6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
番線の切断・締付け作業動画
参考になった