ビッグパワー ステン角鏝

ビッグパワー ステン角鏝 - 五百蔵製作所
(1件のレビュー)

【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!
表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!
【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!
2段張りで幅広く支えているため、0.3mmの厚みながら薄塗りの塗付も出来ます。
歪みが出にくく丈夫です。
鏝を持ち変えることなく塗りつけから波消しまで1丁で作業できます。

用途既調合の内装材(漆喰、珪藻土など)の塗付、波消しに。板厚(mm)0.3内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6169641750238245
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
6169642650239275
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6169643550230305
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61696417
2021-11-15
用途: 塗り壁の塗り付け
建設業・工事業

使いやすい、できれば他のサイズもラインナップに加えて欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする