ビッグパワー ステン角鏝

ビッグパワー ステン角鏝 - 五百蔵製作所

【一段目の背金】分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!
表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!
【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!
樹脂系の外壁材施工に最適。
錆の出やすい材料での外構、エクステリア作業に。
力を加える塗付作業に。
歪みが出にくく丈夫です。

用途
樹脂系の外壁材施工に最適。
錆の出やすい材料での外構、エクステリア作業に。
板厚(mm)0.5内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6169647850258245
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
6169648750259275
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6169649650250305
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする