ビッグパワー ステン土間鏝

ビッグパワー ステン土間鏝 - 五百蔵製作所

【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!
表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!
【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!
力を加えて行う土間の不陸調整や、錆の出やすい材料の土間作業に。
歪みが出にくく丈夫です。

用途
樹脂系の外壁材施工に最適。
角鏝の跡が気になる方に。
板厚(mm)0.5内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6169660950458245
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
6169661850459275
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする